691701310002B Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 黒 WURTH ELEKTRONIK 84449796

Wurth Elektronik 基板用端子台, 7013Bシリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 2極, 黒691701310002B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(250個)
注文コード
84449796
品番
691701310002B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、 57 A 、最大 12 極数

仕様
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 2
ピッチ = 3.81mm
シリーズ = 7013B
行数 = 1
接続方向 = 垂直
実装タイプ = PCBマウント
結線方法 = はんだ
定格電流 = 10A
定格電圧 = 2.5 kV ac 、 300 V ac
色 = 黒
材質 = 液晶ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする