WIZ'A
木工用チップソー 静音タイプ 外径165mm 刃数52P 刃厚1.5mm
用途
木工用チップソー
材質
【本体】65Mn+YG6
刃数
52P
色
ブラック
タイプ
静音タイプ
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
刃厚(mm)
1.5
適合材
木工用
最高回転速度(min
-1
)
6,000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84500695
WZ-TFR16552
オープン
¥
2,488
¥2,737
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください