WIZ'A WIZ'Aの 研磨材 WIZ'Aの 切断 WIZ'Aの 切断機用カッター(チップソー) 木工用チップソー フッ素コート 外径165mm 刃数52P 刃厚1.6mm 木工用チップソー フッ素コート 外径165mm 刃数52P 刃厚1.6mm 注文コード 84500668 注文コード 84500668 注文コード 84500668 用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P 色ブラック タイプフッ素コート 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.6 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WZ-TF16552 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84500668 WZ-TF16552 オープン ¥1,888 ¥1,888 ¥2,077 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切断機用カッター(チップソー) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity チップソー マキタ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (14) DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴 ヤナセ(柳瀬) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ チップソーブレード サンコー(サンコーミタチ) 税込¥32,978~ ¥29,980~ YSK 軽技チップソー 硬質石膏ボード対応 YSK工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用 YSK工業 税込¥3,298 ¥2,998 YSK ロングライフ窯業系サイディング用 YSK工業 税込¥3,078~ ¥2,798~ YSK 極ダイヤ トライアングル 125mmx10P YSK工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P YSK工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用) YSK工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ YSK スーパーメタルソー ステンレス・鉄用 YSK工業 税込¥4,838~ ¥4,398~ YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソー YSK工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ YSK ウルトラチップソー 石膏ボード用 YSK工業 税込¥3,298 ¥2,998 YSK パーチ職人 パーチクルボード用 YSK工業 税込¥2,858 ¥2,598 YSK 極ダイヤ セブン 100mmx7P YSK工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ YSK 極ダイヤ セブン 125mmx7P YSK工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ YSK 硬質石膏ボード用 極BOAD YSK工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ YSK 鉄斬り(鉄・ステンレス用) YSK工業 税込¥3,188~ ¥2,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断機用カッター(チップソー) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品