スライド丸鋸木工用チップソー 外径190mm 刃数72P 刃厚2.0mm

スライド丸鋸木工用チップソー 外径190mm 刃数72P 刃厚2.0mm WIZ'A スライド丸鋸木工用チップソー 外径190mm 刃数72P 刃厚2.0mm WIZ'A スライド丸鋸木工用チップソー 外径190mm 刃数72P 刃厚2.0mm WIZ'A

用途スライド丸鋸木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数72P シルバー 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)2 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84500589 WZ-TFS19072
オープン
2,788
3,067 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする