BRASS MOSQUITO COIL HOLDER ブラス モスキートコイルホルダー
真鍮の素材感をそのまま活かした蚊取り線香ホルダー。
手軽に持ち運び出来るシンプルなデザインです。
無塗装仕上げの真鍮で作られているため、使い込む事でビンテージ感のあるくすんだ風合いに変化していきます。
吊り下げ用のアームが可動式で、使わない時はコンパクトに収納が可能。
持ち運びも邪魔になりません。
専用バッグ付きなので、アウトドアへの持ち運びも大変便利です。
材質真鍮、ステンレス、コットン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×20
内容量1個
注意
※・無塗装仕上げのため、黒くくすんできます。経年変化をお楽しみください。※・真鍮は柔らかく変形しやすいため、強い力を加えると変形することがあります。
※・風の強い場所でご使用の際は線香が落下する恐れがありますのでご使用にはご注意下さい。