カセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖

カセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖 - イワタニカセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖 - イワタニカセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖 - イワタニカセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖 - イワタニカセットガスストーブ ポータブルタイプ マイ暖 - イワタニ
(1件のレビュー)

電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!
必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。
『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。
【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。
輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
小型・軽量で手軽に持ち運べます。
ガスを使い切るヒートパネル搭載。
4つの安全装置を搭載
1.不完全燃焼防止装置
2.立消え安全装置
3.転倒時消火装置
4.圧力感知安全装置

材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)アイボリー安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)着脱方式容器:マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290内容量1台
注意
※カセットボンベは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84636398CB-STV-MYD3
オープン
12,490
13,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 停電時の暖房用
丸山店卸売・小売業

高齢者でも安心の重さです。扱いも簡単で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする