日立
コンベクションオーブントースター ホワイト HMO-F300-W
寸法(mm)
【庫内】322×101×324
質量(kg)
5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)
高さ(mm)
249
奥行(mm)
413
外形寸法(mm)
376×249×413
間口(mm)
376
電源(V)
交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
定格電圧
交流100V50/60Hz
電源コード(m)
1
タイマー
10秒~5時間(手動設定時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84664678
HMOF300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください