Separate Pot(セパレートポット)

Separate Pot(セパレートポット) - PRINCESS(プリンセス)
付属品鍋×1、台座×1、蓋×1、温度調節プラグ、取扱説明書、レシピブック材質鍋(アルミダイキャスト・セラミック・コーティング)・台座(竹)寸法(mm)【鍋】433×244×118【台座】450×220×68.5【蓋】377×234×60質量(kg)4.1消費電力(W)1300電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)2温度調整範囲(℃)~250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664495163025ポット
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84664486163030ポット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする