曜日別特売

サンエス標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

サンエス標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

ばねの種類引張コイルばね内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長L(mm)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84684314FP070-500-0.55003.560.002271400
1,900
取扱い終了
返品不可
84684330FP070-500-0.750011.030.01317700
1,920
取扱い終了
返品不可
84684339FP070-500-0.950023.150.05077350
1,940
取扱い終了
返品不可
84684348FP070-500-1.050031.070.09037250
1,940
取扱い終了
返品不可
84684357FP070-500-1.250056.170.24877150
1,940
取扱い終了
返品不可
84684366FP080-1000-0.610003.530.001981500
1,940
取扱い終了
返品不可
84684375FP080-1000-0.710007.280.004281400
1,960
取扱い終了
返品不可
84684384FP080-1000-0.8100012.690.008681200
2,020
取扱い終了
返品不可
84684400FP090-1000-0.810008.820.005891200
2,070
取扱い終了
返品不可
84684409FP090-1000-0.9100013.890.010891000
2,060
取扱い終了
返品不可
84684418FP100-1000-0.710005.740.002102400
2,160
取扱い終了
返品不可
84684427FP100-1000-0.810009.690.0041102000
2,200
取扱い終了
返品不可
84684436FP100-1000-1.0100021.170.0134101300
2,230
取扱い終了
返品不可
84684445FP120-1000-0.9100010.470.0042122100
2,340
取扱い終了
返品不可
84684454FP120-1000-1.0100014.980.0073121700
2,380
取扱い終了
返品不可
84684470FP120-1000-1.2100030.480.0193121300
2,490
取扱い終了
返品不可
84684479FP140-1000-1.2100021.230.0116141500
2,640
取扱い終了
返品不可
84684488FP160-1000-1.4100028.260.0168161350
2,960
取扱い終了
返品不可
84684497FP160-1000-1.6100047.340.0342161100
3,060
取扱い終了
返品不可
84684506FP180-1000-1.6100039.910.0232181400
3,250
取扱い終了
返品不可
84684515FP180-1000-1.8100055.580.0433181000
3,570
取扱い終了
返品不可
84684524FP200-1000-2.0100068.620.0535201000
4,020
取扱い終了
返品不可
84684540FP230-1000-2.0100058.270.0337231400
4,410
取扱い終了
返品不可
84684549FP230-1000-2.31000104.90.0708231200
4,700
取扱い終了
返品不可
84684558FP260-1000-2.3100081.250.0471261400
5,140
取扱い終了
返品不可
84684567FP300-1000-2.6100074.950.0563301000
6,220
取扱い終了
返品不可
84684576FP050-500-0.355001.640.00151400
1,720
取扱い終了
返品不可
84684585FP050-500-0.455004.040.00385900
1,720
取扱い終了
返品不可
84684594FP050-500-0.55005.630.00675700
1,720
取扱い終了
返品不可
84684610FP050-500-0.650010.060.01785450
1,720
取扱い終了
返品不可
84684619FP050-500-0.750016.340.04125300
1,720
取扱い終了
返品不可
84684628FP060-500-0.355000.880.000661300
1,720
取扱い終了
返品不可
84684637FP060-500-0.55004.30.003761000
1,720
取扱い終了
返品不可
84684646FP060-500-0.65006.180.00966500
1,720
取扱い終了
返品不可
84684655FP060-500-0.750011.420.0226400
1,720
取扱い終了
返品不可
84684664FP060-500-0.950029.420.08686250
1,720
取扱い終了
返品不可
84684680FP140-1000-1.4100038.860.0262141200
2,800
取扱い終了
返品不可
84684689FP260-1000-2.610001250.0904261100
5,600
取扱い終了
返品不可
84684698FP030-500-0.25000.490.000331500
1,590
取扱い終了
返品不可
84684707FP030-500-0.265001.310.001131000
1,590
取扱い終了
返品不可
84684716FP030-500-0.35002.270.00243800
1,590
取扱い終了
返品不可
84684725FP030-500-0.355003.410.00553500
1,590
取扱い終了
返品不可
84684734FP030-500-0.45004.570.01143300
1,590
取扱い終了
返品不可
84684750FP040-500-0.35000.840.00094700
1,590
取扱い終了
返品不可
84684759FP040-500-0.355002.030.00214800
1,590
取扱い終了
返品不可
84684768FP040-500-0.455005.020.0084500
1,590
取扱い終了
返品不可
84684777FP040-500-0.55005.830.01424300
1,590
取扱い終了
返品不可
84684786FP040-500-0.650013.080.03864250
1,590
取扱い終了
返品不可
84684795FP200-1000-1.8100052.490.0306201400
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする