The Next Dekade
7年保存食セット3日分 CUBE 7Years S1
7年保存レトルトクッキー3種類を収納した3日分の保存食セット
原材料
チーズ味:小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、砂糖、異性化液糖、ショートニング、ナチュラルチーズ、麦芽糖、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、香料、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
パンプキン味:小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、異性化液糖、パンプキンパウダー、水飴、鶏卵、全粉乳、ショートニング、食用卵殻粉/香料、膨張剤、着色料(カロチン)、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
ココナッツ味:小麦粉(国内製造)、パン粉(小麦粉、糖類、その他)、マーガリン、砂糖、異性化液糖、ココナッツミルクパウダー、ホワイトチョコレート、水飴、鶏卵、食用卵殻粉/膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
セット内容
7年保存レトルトクッキー:9袋(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味各3袋)
質量(kg)
13
内容
3本(70g)
賞味期限
7年
入数
12セット
グリーン購入法
適合
栄養成分
1袋3本当たり:チーズ味328kcal、パンプキン味332kcal、ココナッツ味335kcal
内容量
1箱(830g×12セット)
注意
※直射日光を避けて常温で保存してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84698585
-
¥
44,400
¥
43,980
¥
47,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740