曜日別特売

RACETEC RR

RACETEC RR - METZELER(メッツラー)

公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。
路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。
走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。
走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

用途リアタイヤ内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846938954282400140/70R17TL(チューブレス) K166V
47,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939042525800160/60ZR17TL(チューブレス) K369W
58,200
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939202548500160/60ZR17TL(チューブレス) K269W
55,200
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939292548700180/60ZR17TL(チューブレス) K175W
72,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939382548800180/60ZR17TL(チューブレス) K275W
72,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939472525900180/55ZR17TL(チューブレス) K373W
69,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939562548600180/55ZR17TL(チューブレス) K273W
72,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939652526100190/55ZR17TL(チューブレス) K375W
71,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939742526000190/50ZR17TL(チューブレス) K373W
71,200
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939903888500200/55ZR17TL(チューブレス) K378W
76,800
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846939993888300200/55ZR17TL(チューブレス) K178W
77,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846940083888400200/55ZR17TL(チューブレス) K278W
77,400
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする