CRUISETEC

CRUISETEC - METZELER(メッツラー)

コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。

用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846934843822800140/75R1565H
43,700
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
846935003838700180/60R1680H
57,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846935094283200240/50R1684V
84,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする