曜日別特売

TOURANCE NEXT2

TOURANCE NEXT2 - METZELER(メッツラー)

伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。

用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全7種類を絞り込む
サイズ
ロードインデックス
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846943763961800130/80R1765V
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846943853961900140/80R1769V
39,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
846943943961500150/70R1769V
47,400
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
846944103961700170/60R1772V
50,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
846944193960500170/60R1772V
50,500
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
846944283960800170/60ZR1772W
51,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
846944373961400150/70R1870V
49,000
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする