曜日別特売

KAROOSTREET

KAROOSTREET - METZELER(メッツラー)

オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ

用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846946563735200150/70R1870H
49,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
846946653735400150/70R1870H
49,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
846946744096900150/70R1870V
50,400
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846947443950400140/70-1462P
20,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
846946473778100140/70-1766S
31,100
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする