KAROO4

KAROO4 - METZELER(メッツラー)

どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。

用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846945074172800130/80R1765Q
48,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846945164172900140/80R1769Q
51,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
846945254254100150/70R1769T
51,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
846945344254300170/60R1772T
56,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
846945504121500170/60R1772Q
53,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
846945594173100140/80-1870S
42,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
846945684121700150/70R1870Q
51,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
846945774254500150/70R1870T
51,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする