曜日別特売

ROADTEC 01

ROADTEC 01 - METZELER(メッツラー)

スポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット性能及び低ミュー路面でのグリップ及び耐久力を向上させ、様々なバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。

用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846940173555200-130/90-1667H
34,100
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
846940263241500-100/90-1856V
34,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846940353242700-3.25-1954V
29,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
608788713241500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100/90-1856V
34,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする