METZELER(メッツラー)
CRUISETEC
コーナリングが待ち遠しいクルーザータイヤ。クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ。
用途
フロントタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
110/90-19
130/90B16
120/70B21
150/80R17
130/60B21
160/60R18
MH90-21
ロードインデックス
選択してください
54
62
63
68
70
72
73
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84693396
3580700
130/90B16
73
H
¥
42,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693405
4283100
150/80R17
72
V
¥
56,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693430
4195900
110/90-19
62
H
¥
28,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693439
3577800
MH90-21
54
H
¥
30,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693448
4195400
MH90-21
54
H
¥
30,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693457
4194900
120/70B21
68
H
¥
33,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693475
4195500
130/60B21
63
H
¥
45,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84693414
3797200
160/60R18
70
V
¥
60,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
欠品中
返品不可
84693466
3797300
130/60B21
63
H
¥
45,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください