曜日別特売

TOURANCE NEXT2

TOURANCE NEXT2 - METZELER(メッツラー)

伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。

用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846943153961300100/90-1957V
27,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
846943243960600110/80R1959V
37,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
846943403961600120/70R1960V
39,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846943493960400120/70R1960V
39,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
846943583960700120/70ZR1960W
39,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694367396120090/90-2154V
28,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする