METZELER(メッツラー)
ME888 MARATHON URTRA WHITE WALL
ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。
用途
フロントタイヤ
サイズ
120/70B21
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
68
速度記号
H
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84693728
2718100
¥
47,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください