RACETEC RR

RACETEC RR - METZELER(メッツラー)

公道レースで勝つために生まれたRACETEC RRが最高のパフォーマンスをお届けします。
路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。
走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。
走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

用途フロントタイヤ内容量1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
846938594282300110/70R17TL(チューブレス) K154V
40,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
846938682525700120/70ZR17TL(チューブレス) K358W
50,100
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
846938772548300120/70ZR17TL(チューブレス) K158W
52,400
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
846938862548400120/70ZR17TL(チューブレス) K258W
52,400
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする