METZELER(メッツラー)
MC360 MID SOFT
モトクロス、スーパークロス、クロスカントリー、エンデューロおよびフリースタイル専用のメッツラータイヤ。
ソフトおよびミディアムソフトな路面に最適です。
用途
フロントタイヤ
タイプ
TT(チューブタイプ)
速度記号
M
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84694708
4023200
80/100-21
51
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694717
2900600
90/90-21
54
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください