METZELER(メッツラー)
KAROO4
どこへでも行ける日常へ。KAROOシリーズがアドベンチャーバイクとマキシエンデューロに特化し更なる進化。オフロードツーリングの限界を突破。
用途
フロントタイヤ
タイプ
TL(チューブレス)
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ロードインデックス
速度記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84694446
4172600
100/90-19
57
S
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694455
4254000
110/80R19
59
T
¥
35,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694464
4121400
120/70R19
60
Q
¥
38,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694480
4254200
120/70R19
60
T
¥
38,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694498
4254400
90/90-21
54
T
¥
28,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84694489
4205300
90/90-21
54
T
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください