ゼクソン
ゼクソン ダイヤルロックネオ
内径が大きい
丈夫でがっちりロック
用途
バイクや自転車、電動工具などのロックに。
材質
【シャックル】14mm焼き入り鋼(シリコンオーバーモールド)
外寸(mm)
【シャックル】130×215
内寸(mm)
【シャックル】83×153
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84697508
NLD-2
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください