旭光電機工業
一般球100Vホワイト
色
ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)
100
口金
E26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格消費電力(W)
ガラス球径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722796
LW100V19W55
98
19
55
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722805
LW100V38W55
98
38
55
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722814
LW100V57W55
98
57
55
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722830
LW100V95W60
110
95
60
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません