旭光電機工業
パイロットランプ
色
ガラス球:クリヤ-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格電圧(V)
口金
ガラス球径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723250
G24E1224V5WC
40
24
E12
24
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723234
G18BA15D48V10W
36
48
B15D
18
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません