パイロットスポット球

パイロットスポット球 - 旭光電機工業
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)2.5口金E10ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84723530G11E102.5V0.5A1.25
オープン
109
120(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723539G11E102.5V0.3A0.75
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84723539G11E102.5V0.3A45339037G11E102.5V0.3AG11E102.5V0.3A パイロットスポット球 旭光電機工業 45339037パイロットスポット球旭光電機工業1個
99
税込109
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする