旭光電機工業
サイン用 G40 セラミック7W
全長(mm)
61
定格電圧(V)
110
口金
E26
ガラス球径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723277
G40E26110V7WB
ガラス球:ブル-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723286
G40E26110V7WGソメ
ガラス球:グリーン
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません