旭光電機工業
ホワイトボール G125
色
ガラス球:ホワイト
口金
E26
ガラス球径(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723828
G125E26110V25WS
確定:25
160
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723837
G125E26110V40WS
確定:40
360
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723846
G125E26110V60WS
確定:60
630
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723855
G125E26110V100WS
確定:100
1100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723864
G125E26110V150WS
確定:150
2000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません