旭光電機工業
サイン球ST45セラミックレッド10W
全長(mm)
83
色
ガラス球:赤・内面着色
定格電圧(V)
110
ガラス球径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723880
ST45E26110V10WR
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません