まとめ買い αクリーナースプレー
20本まとめ買い品番です。
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
用途
精密機械洗浄。
機械部品の脱脂洗浄。
ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
トラスコ品番460-3128
材質主成分:溶剤
色透明
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.253L
危険物の性状非水溶性
内容量1箱(20本)
機械部品の脱脂洗浄。
ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。