樹脂台車 カルティオ 折畳 780×490 ハンドルブラック仕様

樹脂台車 カルティオ 折畳 780×490 ハンドルブラック仕様 TRUSCO

軽量で丈夫なプロツール台車です。
省音キャスター採用で走行音が静かです。
リブ構造を露出することで軽量化を実現しました。
床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
ハンドル折りたたみ時には積み重ねが可能です。
立て置きできます。
リブ構造を露出する事で軽量化を実現し、床面からの反響音が減少し、より静かに走行できます。

用途
運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番338-5295 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)8.4 ブラック 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、積み重ね可 適合ストッパーMPK-700FB 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 内容量1台
注意
※転倒防止機能はありません。
※転倒にご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84729760 MPK-720-BK-BH
15,640
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84729760 MPK-720-BK-BH 84854448 MPK-780-BK MPK-780-BK 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 84854448 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする