曜日別特売

DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ

DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84750516TP-2932C-IML-500-J00-12500128.4CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750525TP-2932C-IML-320-J00-243202427.2CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750534TP-2932C-IML-320-J00-123201212.5CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750550TP-2932C-IML-280-J00-242802430.7CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750559TP-2932C-IML-280-J00-122801214.1CCW539
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750568TP-2932C-IML-230-J00-242302434.5CCW588
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750577TP-2932C-IML-230-J00-122301216CW490
4,590
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750857TP-2932C-IML-130-J00-241302464.2CW392
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750866TP-2932C-IML-130-J00-121301231.1CW245
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750875TP-2932C-IML-100-J00-241002483.8CW294
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84750884TP-2932C-IML-100-J00-121001240.2CW196
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする