スリーピース
DCギアドモータ TP-3526NB-IMタイプ
径(Φmm)
【ギア部】-【モーター部】35.4
寸法L(mm)
19
電圧(V)
24
電源
直流
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-68A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84752196
TP-3526NB-IM-130-J00-24
130
46.6
CW
343
¥5,950
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752205
TP-3526NB-IM-100-J00-24
100
61.3
CW
245
¥5,950
¥
5,898
¥6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752318
TP-3526NB-IM-500-J00-24
500
13
CCW
588
¥6,290
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752327
TP-3526NB-IM-320-J00-24
320
19.7
CCW
588
¥6,290
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752336
TP-3526NB-IM-280-J00-24
280
22
CCW
588
¥6,290
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752345
TP-3526NB-IM-230-J00-24
230
24.6
CW
588
¥6,290
¥
5,998
¥6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください