DCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプ

DCギアドモータ TP-3526NA-IGLタイプ - スリーピース
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
定格トルク(mN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84752476TP-3526NA-IGL-130-J00-2413031.9CW343
5,560
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752485TP-3526NA-IGL-100-J00-2410042.1CW245
5,560
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752677TP-3526NA-IGL-500-J00-245009CCW588
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752686TP-3526NA-IGL-320-J00-2432013.6CCW588
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752695TP-3526NA-IGL-280-J00-2428015.1CCW588
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
84752704TP-3526NA-IGL-230-J00-2423016.9CW588
5,910
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする