4.2t 自動ロックピン付シャックル

4.2t 自動ロックピン付シャックル エスコ

ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。

材質スチール 質量(g)2000 使用荷重(t)4.2 寸法A(mm)22 寸法F(mm)34 ワイヤー径(Φmm)適合:~20 寸法D(mm)25 寸法E(mm)165 寸法B(mm)41 寸法P(mm)85 内容量1個(1個)
注意
※適合ワイヤーサイズの設定は、通す幅の余裕ではなく使用荷重によって決まっております。
※設定以上の径のワイヤーはオーバースペックとなりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84795614 EA638CN-63
オープン
8,000
8,800 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする