1.36t スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用)

1.36t スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用) エスコ 1.36t スリングチェーン(2本吊/偏荷重吊荷用) エスコ

2本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。

材質スチール 質量(kg)3.56 タイプ2本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:120×70 使用荷重(t)1.36 チェーン径(Φmm)5 有効長(m)1.5 内容量1セット(1セット)
注意
※長さの調整方法は、マスターリンク下部に組み込まれたフックポケットにチェーンを引っ掛けるだけです。ただし、正しく引っ掛けるように十分ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84796174 EA981VZ-21
オープン
44,500
48,950 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする