滑り止めテープ(高輝度蓄光)

滑り止めテープ(高輝度蓄光) エスコ

粘着式。すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JISZ9107)特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。停電時や暗所での安心歩行、安心作業には欠かせないテープです。屋内外兼用。

用途ビル・工場屋内外の階段・ビルの出入口、工作機械まわりの床面・バス・フォークリフト・航空機などのステップ・建設現場など高所作業の足場・その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所 材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET) 粘着剤:アクリル系 寸法(蓄光部分)6 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.75 粘着力(N/25mm)20 粒径(mm)約0.25~0.3 内容量1巻(1巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84802815 EA944DN-31
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84802815 EA944DN-31 25925754 LSNB-5005C LSNB-5005C 高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 25925754 高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 1巻 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする