リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM6M1R1200H
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:1
寸法H(mm)アッセンブリ:38
寸法W(mm)アッセンブリ:83
大きさ6
寸法H1(mm)スライドメンバー:37
寸法W1(mm)アッセンブリ:96.6
寸法W2(mm)スライドメンバー:58.6
寸法H3(mm)スライドメンバー:15
基本静定格荷重(N)109000
基本動定格荷重(N)99800
寸法W4(mm)スライドメンバー:21
レール長さ(mm)トラックレール:1200
内容量1個