リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM6M2R1200H

リニアローラウェイモジュール LRWM LRWM6M2R1200H IKO(日本トムソン)

コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。

仕様スライドメンバーの個数:2 寸法H(mm)アッセンブリ:38 寸法W(mm)アッセンブリ:83 大きさ6 寸法H1(mm)スライドメンバー:37 寸法W1(mm)アッセンブリ:96.6 寸法W2(mm)スライドメンバー:58.6 寸法H3(mm)スライドメンバー:15 基本静定格荷重(N)109000 基本動定格荷重(N)99800 寸法W4(mm)スライドメンバー:21 レール長さ(mm)トラックレール:1200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84827245 LRWM6M2R1200H
228,150
216,743
238,417 (税込)
69日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする