油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ

油圧シリンダ 100H-2R2FA32BBシリーズ - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ125までの10MPa用複動油圧シリンダ。、ISO 10762(JIS B8367-5)に対応。、フローティングクッションの採用により、スムースな立上を実現。、高性能クッションを標準装備。、摺動部のパッキン溝はISO規格溝寸法を採用。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●ストローク(mm):100●呼び圧力(MPa):10●FA形(ロッド側フランジ形)●内径(mm):Φ32●コード番号:839-1880アズワン品番67-3247-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13657677100H-2R2FA32BB100-ABAH2-T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
48,79046,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする