TAKAGI(高儀) TAKAGI(高儀)の 研磨材 TAKAGI(高儀)の 研削砥石 TAKAGI(高儀)の オフセット砥石 鉄工用オフセット砥石 6mm 鉄工用オフセット砥石 6mm 注文コード 日本製 仕様●外径:100mm●厚さ:6mm●穴径:15mm●最高周速度:72m/S(4300m/min)●最高回転数:約13,600min-1(rpm)●砥材:A●粒度:30P アズワン品番67-3062-36 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84969196 - ¥230 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スーパーF-Ⅱ 富士製砥(高速電機) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 次世代型研削砥石 JITAN 高速度用 富士製砥(高速電機) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 切断砥石 ブレイズ2 ノートン(サンゴバン) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ハイZエース ニューレジストン 税込¥87,978 ¥79,980 7エース ニューレジストン 税込¥329~ ¥299~ (5) ハイエース ニューレジストン 税込¥17,578~ ¥15,980~ ニューエース ニューレジストン 税込¥6,158~ ¥5,598~ (3) Zエース ニューレジストン 税込¥6,048~ ¥5,498~ (2) ハイ7エース ニューレジストン 税込¥16,478~ ¥14,980~ ハイパーGM レヂトン 税込¥7,678 ¥6,980 バスケットへ シェル ジェイドタイプ ニューレジストン 税込¥20,878~ ¥18,980~ グリーンスター 富士製砥(高速電機) 税込¥5,938~ ¥5,398~ スーパーグリーンK16 ニューレジストン 税込¥439~ ¥399~ ハイグリーンゼット ニューレジストン 税込¥27,478~ ¥24,980~ WA といし 1号 平 TKX 税込¥2,198~ ¥1,998~ A といし 1号 平 TKX 税込¥1,868~ ¥1,698~ GCといし 1号 平 TKX 税込¥2,638~ ¥2,398~ エホート 黒豹チップソー 190x72P 仕上用 EFFORT(エホート) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ エホート 黒豹チップソー 165x72P 仕上用 EFFORT(エホート) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ エホート 黒豹 充電丸鋸用 125X1.3X24P EFFORT(エホート) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材研削砥石オフセット砥石 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります オフセット砥石 フレキシブル砥石 平形砥石 弾性研磨砥石 鋸目立て用砥石 シェアする マイページ 最近見た商品