ヘビーズ 鉄スキレット HRシリーズ

ヘビーズ 鉄スキレット HRシリーズ 和平フレイズ

熱をじっくり伝える鉄鋳物製スキレット。、アヒージョや牛ステーキ、野菜と鶏肉のチーズ焼き、ドイツ風パンケーキのダッチベイビーなどに、目玉焼きやソーセージなどにも。、鍋敷きの上にそのまま置いておしゃれな食卓に。、対応熱源:ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、オーブン、電子レンジ使用不可。、中国製

仕様●材質:鉄、表面/油焼き(焼付け塗装)●内寸サイズ(約):15cm●材質:鉄(底の厚さ4.5cm)、表面加工/油焼き(焼付け塗装)●中国製 アズワン品番67-3145-46 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85008064 HR-7965
1,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする