ロータリーエンコーダ 2.16パルス A-2160シリーズ

ロータリーエンコーダ 2.16パルス A-2160シリーズ 武藤工業

軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。

仕様●軸内径:Φ12●パルス数:2.16●電源電圧:DC4.5~26V●出力信号相:A、B相●出力方式:電圧出力(コンプリメンタリ)●許容回転数:200min-1●起動トルク:50×10-3N・m●伝送距離:15m以下●出力ケーブル:2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付き)●RoHS指令:対応(2023年5月時点) アズワン品番67-3165-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85016945 A-2160
89,000
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする