ヒヤリングプレミアムパワー アイスグレー
新素材P.C.Mを使用しています。、首元を極太にする事で肌への接触面積を増やし、首元の冷感が従来品よりさらにUPです。、冷却することでジェル状の素材が冷凍状態となり、首元をひんやり冷却します。、急激な温度変化による結露が起きにくいです。、22度以下の気温や水で冷却個体化します。、外気温25~35度の場合約3~4時間使えます。(※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。)
仕様●色:アイスグレー●PCM素材使用●首回り(mm):約380●太い部分直径(mm):40●細い部分直径(mm):30●質量:330g●材質:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(冷感素材)●注意:使用時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。
アズワン品番67-3047-88
内容量1個