竹原製罐
(IH対応)玉子焼フライパン TAKEHARA ゴールドストーンマーブルLIGHT
高密度2層ストーンマーブル加工のアルミダイキャスト製玉子焼器。軽くて持ちやすく、傷や汚れに強く、こびりつきにくく、熱源は、ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターまであらゆる熱源で使用できます。
材質
本体:アルミダイキャスト(底面/金属溶射)、内面塗装:フッ素コート加工、外面塗装:耐熱塗装、取手:フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
色
ブラウン
高さ(mm)
40
質量(g)
415
縦(mm)
356
横(mm)
142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84864695
PR-919
¥4,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください