竹原製罐
(IH対応)フライパン 深型 28cm TAKEHARA ゴールドストーンマーブルフライパンLIGHT
高密度2層ストーンマーブル加工のアルミダイキャスト製の炒め鍋。軽くて持ちやすく、傷や汚れに強く、こびりつきにくく、熱源は、ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターまであらゆる熱源で使用できます。
材質
本体:アルミダイキャスト(底面/金属溶射)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度141℃)
色
ブラウン
高さ(mm)
85
質量(g)
730
サイズ(cm)
28
表面処理
内面塗装:フッ素コート加工、外面塗装:耐熱塗装
縦(mm)
465
横(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84864704
PR-928
¥5,500
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください