抗菌丼

抗菌丼 カノー 抗菌丼 カノー 抗菌丼 カノー 抗菌丼 カノー 抗菌丼 カノー 抗菌丼 カノー

毎日使うものだから安心の抗菌仕様。電子レンジ・食洗機対応で軽くて割れにくい樹脂製の優れもの。白木調のバイカラーで陶器との相性もバツグン。

材質PET/ABS樹脂 高さ(mm)80 質量(g)124 縦(mm)135 横(mm)135 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74265 84876489
74265 84876489
84876489 74265 るり
1,100
969
1,066 (税込)
5日以内出荷
74268 84876498
74268 84876498
84876498 74268 れもん
1,100
969
1,066 (税込)
5日以内出荷
74269 84876507
74269 84876507
84876507 74269 くるみ
1,100
969
1,066 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする