ホームテイスト
ファブリックコーナー3人掛けソファ
お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できるファブリックコーナー3人掛けソファ!
用途
会社・事務所・休憩室のソファ・3人掛けソファ・カウチソファ・コーナーソファとして。
材質
本体:木枠、Sバネ、脚部:天然木【 クッション材 】ウレタンフォーム、チップウレタン、ポケットコイル、シリコンフィル
質量(kg)
約49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約187×79~138×81.5
組立時間
10分
内容量
1台
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ダークブラウン
チャコールグレー
ブラック
ベージュ
ライトグリーン
ライトブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84872298
FC-3P-BE
ベージュ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872316
FC-3P-CG
チャコールグレー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872325
FC-3P-DBR
ダークブラウン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872334
FC-3P-LBL
ライトブルー
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872350
FC-3P-LGE
ライトグリーン
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84872307
FC-3P-BK
ブラック
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。