AC充電器/USB充電器/窒化ガリウム/PD/PD65W/2ポート/コンパクト/PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン/ブラック

AC充電器/USB充電器/窒化ガリウム/PD/PD65W/2ポート/コンパクト/PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン/ブラック OWLTECH(オウルテック)

新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト
USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート
かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート
コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用
対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等
USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート
入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz
出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)
最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W)
サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm
重量 (本体):約112g
保証期間:2年間

ブラック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84913370 OWL-APD65C1A1G-BK
オープン
6,248
6,873 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする