曜日別特売
OWL-APD65C1A1G-BK AC充電器/USB充電器/窒化ガリウム/PD/PD65W/2ポート/コンパクト/PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン/ブラック OWLTECH(オウルテック) 84913370

AC充電器/USB充電器/窒化ガリウム/PD/PD65W/2ポート/コンパクト/PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
84913370
品番
OWL-APD65C1A1G-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,873
販売価格(税別)
¥6,248

新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト
USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート
かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート
コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用
対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等
USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート
入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz
出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)
最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W)
サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm
重量 (本体):約112g
保証期間:2年間

色
ブラック

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする